アルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105℃
ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105℃です。 静電容量0.1〜1500 μF、電圧6.3〜50 Vの製品があります。
特長と利点:
チップ型 最高+260℃の高温リフローはんだ付け 耐
アルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105℃。ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105℃です。 静電容量0.1〜1500 μF、電圧6.3〜50 Vの製品があります。特長と利点:。チップ型 最高+260℃の高温リフローはんだ付け 耐溶剤 キャリアテープ供給の自動実装機に対応 鉛フリー。