GX シリーズ
Nichicon GX シリーズアルミ電解コンデンサは、スナップイン端子タイプです。5000 時間の耐久性を持つコンパクトで長寿命コンデンサです。また、この電解コンデンサは幅広い温度範囲に対応しています。スイッチング電源や汎用インバータの平滑化に最適です。静電容量許容差: ± 20 %、使用温度範囲: -25℃ → +105℃
GX シリーズ。Nichicon GX シリーズアルミ電解コンデンサは、スナップイン端子タイプです。5000 時間の耐久性を持つコンパクトで長寿命コンデンサです。また、この電解コンデンサは幅広い温度範囲に対応しています。スイッチング電源や汎用インバータの平滑化に最適です。静電容量許容差: ± 20 %、使用温度範囲: -25℃ → +105℃。