コンデンサキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●個数:35●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ、ポリマー●最大静電容量:2000μF●電圧範囲:6.3 → 25V dc 注文コード62173958 品番875075
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミポリマーコンデンサが静電容量範囲は 39 〜 2000 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミポリマーコンデンサが静電容量範囲は 39 〜 2000 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %。

仕様●個数:35●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ、ポリマー●最大静電容量:2000μF●電圧範囲:6.3 → 25V dc アズワン品番65-6968-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする