コンデンサキット アルミ電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62174046 品番865250
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 〜 560 μ F です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 〜 560 μ F です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %。

仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:35●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:560μF●最低電圧:6.3V dc アズワン品番65-6973-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする