コンデンサキット コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62174430 品番HCV888800000SB000
参考基準価格(税別)¥64,700 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

Yageo Hi-CV シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 〜 1210 電圧: 6.3 → 100 V コンデンサ範囲: 1 uF → 22 uF
Yageo Hi-CV シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 〜 1210 電圧: 6.3 → 100 V コンデンサ範囲: 1 uF → 22 uF。

仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:0402 80 / 0603 40 / 0805 40 / 1206 40 / 1210 40 /●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲:6.3 → 100V アズワン品番65-6961-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする