コンデンサキット コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62174448 品番CS8888000000SB000
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Yageo ソフト終端シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 〜 1206 電圧: 16 → 1000 V コンデンサ範囲: 100 pF → 1 uF
Yageo ソフト終端シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 〜 1206 電圧: 16 → 1000 V コンデンサ範囲: 100 pF → 1 uF。

仕様●キット内容物:コンデンサ●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲:16 → 1000V アズワン品番65-6954-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする