仕様●G線滅菌・個別包装●400本(100×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:100.5mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:10μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:20μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:30μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:40μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:50μl(●分注回数:8回)●精度(%):±1.5●再現性(%):<1.4〜<0.6
アズワン品番65-3755-17