仕様●G線滅菌・個別包装●100本(25×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:126.0mm(アダプター含まず)●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:500μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:1000μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:1500μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:2000μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:2500μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.3●再現性(%):<0.6〜<0.3
アズワン品番65-3755-39