サージサプレッサユニット 240 V ac スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62175288 品番3RT2946-1CD00
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

od RC エレメントで構成されている Siemens Sirius シリーズサージサプレッサです。このサージサプレッサは、コンタクタサイズ S3 に取り付けるのに使用します。保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
od RC エレメントで構成されている Siemens Sirius シリーズサージサプレッサです。このサージサプレッサは、コンタクタサイズ S3 に取り付けるのに使用します。保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃。

仕様●サプレッサタイプ:サージサプレッサ●最大定格電圧:240 V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:SIRIUS アズワン品番65-7156-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする