Phoenix Contact 275 V ac 最大サージ電流サージアレスタ、DIN レール - VAL-MS 230 / 1 + 1-2804429 Phoenix Contact のこのサージアレスタを使用すれば、電子システムとデバイスを過電圧から保護できます。タイプ 2 SPD (サージ保護デバイス)で、間接的な落雷やスイッチング動作による損傷を防ぐことができます。このコンポーネントは 3 導体電源シス
Phoenix Contact 275 V ac 最大サージ電流サージアレスタ、DIN レール - VAL-MS 230 / 1 + 1-2804429 Phoenix Contact のこのサージアレスタを使用すれば、電子システムとデバイスを過電圧から保護できます。タイプ 2 SPD (サージ保護デバイス)で、間接的な落雷やスイッチング動作による損傷を防ぐことができます。このコンポーネントは 3 導体電源システム( L1、N、PE、又はライブ、ニュートラル及び保護アース)に適しているため、サブ配電パネルや機械制御キャビネットに適しています。 このサージ Protector は、標準 DIN レールに取り付けることができますスロットは機械的にコード化されているため、スロットの交換時にエラーを心配する必要はありません。このコネクタを使用すると、各プラグのデバイスを切断できるので、交換時のダウンタイムを短縮できます。 Terminal Point を使用する場合は IP20 等級になるため、接触保護と防塵性があります。エンジニアによって厳しくテストされているため、安全性が保証されています。最大サージ電流: 40 kA 最大定格電圧は 275 V ac です DIN レールマウントタイプ サーガーレスターサプレッサタイプ 動作温度: -40 ℃ → +80 ℃ 寸法 35.6 (高さ) x 89.8 (長さ) x 65.7 mm (奥行き)3 導体電源システム( L1、N、PE )用のサージアレスタで、ベースエレメントと保護コネクタで構成されており、NS 35 への取り付け用です。