VALVETRABRプラグ可能単極モジュラ雷サージプロテクタ
Phoenix Contact の 2798844 は、タイプ 2 のサージ保護プラグです。このプラグは、設備の低電圧又は三相電源を保護するように設計されています。また、熱監視機能を備え、着脱が簡単な設計になっているため、メンテナンスが簡単で、ステータスを示す機械式インジケータや、複数のモジュールを簡単に
VALVETRABRプラグ可能単極モジュラ雷サージプロテクタ。Phoenix Contact の 2798844 は、タイプ 2 のサージ保護プラグです。このプラグは、設備の低電圧又は三相電源を保護するように設計されています。また、熱監視機能を備え、着脱が簡単な設計になっているため、メンテナンスが簡単で、ステータスを示す機械式インジケータや、複数のモジュールを簡単に接続してグランド接続でブリッジできます。VALVETRAB は L-N および L-PEN 保護を提供します。特長と利点:。VAL-MS ベースの素子用大容量バリスタ付きタイプ 2 TN/TT システムの場合 DIN VDE 0100-534 に準拠した 230 V 電源ユニット デバイスにエラーがあるか、損傷があるかを表示します メインネットワーク上で並列に接続し、対象なプロファイルでスナップオンします。 。アクセサリ:。E 2 ベースエレメント - ; 445-5252 445-5252、; 220-3627 220-3627。