サージ防止装置 275 V 80kA DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR●長さ:71.2mm●奥行き:76.7mm●高さ:95.8mm●寸法:71.2 x 76.7 x 95.8mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ 注文コード62175507 品番2CTB815710R0700 OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。このサージ保護装置は、自然な雷電流をシ
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。このサージ保護装置は、自然な雷電流をシミュレートする 10/350 μ s 波形でインパルス電流に耐える容量を特徴としています。特長と利点最大 160 A のヒューズまたは 125 A MCB のバックアップ保護 DIN レール取り付け 4 本の保護されたラインがある 安全性の向上 動作温度範囲: -40 ℃ 〜 80 ℃ 特許取得済みの QuickSafe テクノロジー プラグ可能 保護モード L-N/L-PE/N-PE 安全確保システム L-N の電圧保護レベルは 1.2 kV/L-PE で 1.35 kV/N-PE は 1.1 kV です用途過渡過電圧(雷)からシステムを保護するため認定 IEC61643-11/EN61643-11。

仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR●長さ:71.2mm●奥行き:76.7mm●高さ:95.8mm●寸法:71.2 x 76.7 x 95.8mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7199-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする