ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特長と利点最大 160 A のヒューズまたは 125 A MCB のバックアップ保護 DIN レール取り付け 保護された回線が 1 本ある 安全性の向上 動作温度範囲: -40 ℃ 〜 80 ℃ 特許取得済みの QuickSafe テクノロジー プラグ可能 保護モード L-N/L-PE 安全確保システム L-Nis 1.4kV/L-PE の電圧保護レベルは 1.4kV です用途過渡過電圧(雷)からシステムを保護するため認定 IEC61643-11/EN61643-11。