SEMITEC
SEMITECの 電気系統用工具
SEMITECの バッテリー用工具
サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:5s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±1%●最大定格電力:3.5mW●奥行き:3.6mm●高さ:95mm●動作温度 Max:+90℃
注文コード
62176390
品番
103JT-100
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ
最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ。最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ。
仕様
●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:5s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±1%●最大定格電力:3.5mW●奥行き:3.6mm●高さ:95mm●動作温度 Max:+90℃
アズワン品番
65-7191-65