サーミスタ NTC 47kΩ 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード62176819 品番NCP15WB473F03RC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥97,500 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

UL1434
NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意
NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性
UL1434。NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意。NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性を備え、リフローはんだ付けに適しています。 これらのNTCサーミスタは、携帯電話で使用するトランジスタ、IC及び水晶発信機用の温度補償、充電池用の温度センサ、LCDの温度補償、及び一般電気回路における温度補償を備えています。長期使用に耐える優れた老化安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 主な用途: LCD温度補償、充電池の計測、カーオーディオ機器など 寸法図0402 (1.0 x 0.5 x 0.5 mm)、0603 (1.6 x 0.8 x 0.8 mm)、0805 (2.0 x 1.25 x 0.85 mm)。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:NCP●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:47kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大定格電力:100mW●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7034-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする