EA809XV-103 [EA809XV-4用]サンドペーパー(3枚) EA809XVシリーズ エスコ 62177065

EA809XV-103 [EA809XV-4用]サンドペーパー(3枚) EA809XVシリーズ エスコ 62177065 EA809XV-103 [EA809XV-4用]サンドペーパー(3枚) EA809XVシリーズ エスコ 62177065

[EA809XV-4用]サンドペーパー(3枚) EA809XVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード62177065 品番EA809XV-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥705
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【EA809XV-4用】サンドペーパー
紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。
水洗い可能で、穴あけは不要です。
表面は研磨面(シリコンカバー製)、裏面の貼り付け面には通気口があいており、研磨したときに出る粉を吸引することができます。
マジック式

仕様●型番:X39037-XJ●粒度:#120●入数:3枚●サイズ:93×190mm アズワン品番65-3892-76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62177065 EA809XV-103 62177056 EA809XV-104 [EA809XV-4用]サンドペーパー(3枚) EA809XVシリーズ エスコ [EA809XV-4用]サンドペーパー(3枚) EA809XVシリーズ エスコ 1セット(3枚) 705 税込776 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする