※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTR16B-R 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR16B RTR16Bシリーズ コノエ 62178858 RTR16B-R 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR16B RTR16Bシリーズ コノエ 62178858

10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR16B RTR16Bシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2個) 注文コード 62178858 品番 RTR16B-R
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約10割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16B●対辺(mm):24●高さ(mm):16●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:44g アズワン品番65-6068-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする