コノエ
コノエの 直動部品
コノエの 台形ねじ、スクリューナット
コノエの 台形ナット
10割台形六角ナット(SUS304・右ねじ) SRTRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR30B●対辺(mm):46●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●ステンレス(SUS304相当)●質量:300g
注文コード
62178910
品番
SRTR30-R
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約10割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR30B●対辺(mm):46●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●ステンレス(SUS304相当)●質量:300g
アズワン品番
65-6134-80