※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMTR40-R 15割台形丸ナット(SUS304・右ねじ) SMTRシリーズ コノエ 62179488 SMTR40-R 15割台形丸ナット(SUS304・右ねじ) SMTRシリーズ コノエ 62179488

15割台形丸ナット(SUS304・右ねじ) SMTRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):SMTR40●直径(mm):60●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●ステンレス(SUS304相当)●質量:792g 注文コード62179488 品番SMTR40-R
参考基準価格(税別)¥10,810 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約15割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):SMTR40●直径(mm):60●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●ステンレス(SUS304相当)●質量:792g アズワン品番65-6083-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする