※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):SMTR12●直径(mm):20●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●ステンレス(SUS304相当)●質量:35g
注文コード62179506
品番SMTR12-R
参考基準価格(税別)¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約15割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。