※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):SMTR30●直径(mm):48●高さ(mm):45●ねじ山角度30度●ステンレス(SUS304相当)●質量:450g
注文コード62179540
品番SMTR30-R
参考基準価格(税別)¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約15割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。