1Dバーコード付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 25本立 BMA-R3137シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード62179646 品番BMA-R3137
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

1Dバーコード付CryoVialストレージラック
25本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用
耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
急速凍結排水に対応するために通気性を持たせています(穴またはスロットあり)
フタはグリッドのズレを防止する設計

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):77x77x69mm●ウェル直径:Φ12.5mm●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3808-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする