WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
275nm 120 ° 紫外線 LED 3mW 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
62180477
品番
15335327BA250
参考基準価格(税別)
¥458,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:3mW●パッケージタイプ:3535●ビュー角:120 °●ピン数:2●実装タイプ:表面実装
アズワン品番
65-7251-79