PowerLED
PowerLEDの 電子部品(オンボード)
PowerLEDの 受動部品
PowerLEDの 光エレクトロニクス製品
3 Ch ライトコントローラ BLE Mesh Series
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62180888
品番
BLE-15A-RGBW
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●モード:Dimming●出力電流:5A●チャンネル数:3●最大供給電圧:24V dc●シリーズ:BLE Mesh Series
アズワン品番
65-7232-04