L型アウトリガー

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード62213086 品番PAR1.0
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。
蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

質量(kg)1.2 材質アルミ合金 適合機種【作業台】DA・DAD・DB・DBS・DBG・DBGS・EWA・WDC・WD【脚立】RZ・RZB・RZS・RAX・RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・TAK・KS・RL・XAM・SWH【足場台】DRX・DRXB セット内容アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2 幅(mm)約200(張り出し) パイプ径(Φmm)30
注意
※設置幅は取付機種によります。
※伸縮脚立にも取付できますが、その際は伸縮できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする