ジッピーW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62213637 品番 JASW2.0-ZS300
参考基準価格(税別)¥650,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

労働安全衛生規則対応。安全作業床の広い幅広仕様。
作業床高さ1.9〜8.0mまでの豊富なバリエーション。
最下段が折りたたみ式でスピーディな立ち上げ。
伸縮式大型外部支えで、抜群の安定感。
折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全高(m)4.10〜4.43 天板高さ(m)3.05〜3.38 天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×1120 質量(kg)174.9 最大使用荷重(kg)225 材質アルミ タイプ組立式 設置寸法(mm)2200×1600 天板寸法・幅(mm)1830 天板寸法・奥行(mm)1120
注意
※『足場の組立て等作業主任者』の選定など、ご使用の際は労働安全衛生規則を遵守してください。
※JASW2.0-ZS390、ZS400以上はアウトトリガー装着時の設置寸法です。
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず手すりを取り付けて、墜落制止用器具とヘルメットの着用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする