350x 52x 70mm ペントレー マグネット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62214549 品番EA761LA-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400

マーカーやイレーサーを収納できるペントレーです。
取り付け部はマグネット仕様で、マグネット対応のホワイトボードやパーティションに簡単に取り付けることができます。
デスクやキャビネットなどスチール面にも取付可能で用途の幅が広がります。
パーテーション(EA954EA-110)のホワイトボード部用に対応しています。
※マーカーやイレーサーは付
マーカーやイレーサーを収納できるペントレーです。取り付け部はマグネット仕様で、マグネット対応のホワイトボードやパーティションに簡単に取り付けることができます。デスクやキャビネットなどスチール面にも取付可能で用途の幅が広がります。パーテーション(EA954EA-110)のホワイトボード部用に対応しています。※マーカーやイレーサーは付属していません。

グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×52×70 仕様●型番:SPT-TRAY●サイズ(mm):350×52×70(H)mm●重量:500g●材質:本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)裏面:マグネットシート アズワン品番65-3890-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする