3極コンデンサ 6A スルーホール 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62214804 品番DSS1NB32A223Q91A
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

DSS1 シリーズはコンパクトで高性能のリードタイプ 3 Terminal コンデンサで、2.54 mm ピッチで取り付けることができます。3 Terminal 構造のため、優れた高周波性能を発揮します。広範な静電容量バリエーションにより、さまざまなノイズ周波数に柔軟に対応できます。自動挿入機で高速実装が可能です。

仕様●静電容量: 0.022μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:DSS1NB3 アズワン品番65-6917-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする