400mm チェーンソー エンジン付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62214856 品番EA898CG-20A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,760
販売価格(税別)
61,600
仕様●メーカー:京セラ●型番:ESK-340●有効切断長:400mm●燃料タンク容量:0.41L●オイルタンク容量:0.28L●燃料:混合ガソリン 無鉛ガソリン/2サイクルエンジンオイル=50/1(FC/FD級)●排気量:36.3ml●サイズ:245(W)×778(L)×277(H)mm●重量:5.5kg●給油方式:自動給油式●ソーチェン:91PX-58●キャブレター:ダイヤフラム式●点火方式:電子制御●点火プラグ:NGK BPM8Y●付属品:プラグレンチ、チェンカバー●排出ガス3次自主規制適合品●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用●キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付●「クリーン50」エンジン アズワン品番65-3894-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする