4-way Flipper Rack, interlocked, Fluorescent Assorted BMSC0200532シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード62215084 品番BMSC0200532
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

4-Way インターロック フリッパーラック
収容本数:0.5mlチューブx32本
1.5ml/2.0mlチューブx32本
5ml/15mlチューブx12本
50mlチューブx4本
さまざまなチューブに使用可能
超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能

仕様●材質:ポリプロピレン製●サイズ:171x91x54mm アズワン品番65-3822-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする