50-place Freezer Rack w/ hinged lid, Clear BMSC0200559シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード62215355 品番BMSC0200559
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

フリーザーラック
ヒンジラックタイプ
〜2.0mlチューブの保存用
識別しやすい英数字付
超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能

仕様●収容本数:50本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:139x86x54mm アズワン品番65-3822-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする