715C 20KVDC 1000PF ±20% N4700 7355 e4

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62215836 品番715C20KTD10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 20000 V dc で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 20000 V dc で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け。

仕様●静電容量:1nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:23mm●寸法:32 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7108-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする