715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62215924 品番715C30DKD33
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC 及び DC ディスクコンデンサは、30000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC 及び DC ディスクコンデンサは、30000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け。

仕様●静電容量:3.3nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7108-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする