715C 30KVDC 940PF ±20% N4700 7213 e4 1箱 24個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 注文コード62215967 品番715C30KTT94
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC 及び DC ディスクコンデンサは、30000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC 及び DC ディスクコンデンサは、30000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け。

仕様●静電容量:940pF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:37mm●高さ:27mm●寸法:37 (Dia.) x 27mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7110-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする