715C 40KVDC 2500PF -20%+80% Y5U 7247 e4 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード62215994 品番715C40DKD25
参考基準価格(税別)¥305,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け。

仕様●静電容量:2.5nF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●末端仕様:ねじ アズワン品番65-7108-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする