715C 40KVDC 440PF ±20% N4700 7507 e4 1箱 24個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 注文コード62216010 品番715C40KTT44M4
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け。

仕様●静電容量:440pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:29mm●寸法:32 (Dia.) x 29mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7106-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする