715C 50KVDC 400PF ±20% N4700 7427 e4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62216037 品番715C50KTT40M4
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●静電容量:400pF●電圧:50kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:32mm●寸法:32 (Dia.) x 32mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7108-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする