82mm 電気かんな

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62216168 品番EA851Z-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000

刃を守る定盤リスト機構
0.1mm刻みでの切削深さ調整
両面使用ができる替刃式
木材の平削り、面取り、相ジャクリに
刃を守る定盤リスト機構。0.1mm刻みでの切削深さ調整。両面使用ができる替刃式。木材の平削り、面取り、相ジャクリに。

仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0〜1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付 アズワン品番65-5658-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする