仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1A●定格出力電力:12Wタイプデスクトップ AC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7214-67定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)