AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 2A Output

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62217464 品番UNI324-1220-EIJA-4
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Unifive UNI324 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
Unifive UNI324 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率。

仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:2A●定格出力電力:24W アズワン品番65-7222-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする