曜日別特売
UNI345-1238-EIAJ-4 AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 3.8A Output UNIFIVE 62217498

AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 3.8A Output

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62217498品番UNI345-1238-EIAJ-4
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

Unifive UNI345 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 45 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
Unifive UNI345 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 45 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率。

仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:3.8A●定格出力電力:45Wアズワン品番65-7222-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする