AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 7.5A Output

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62217507 品番UNI390-1275-PL03B
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Unifive UNI390 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、90 W の定格電力を備えています。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
Unifive UNI390 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、90 W の定格電力を備えています。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率。

仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:7.5A●定格出力電力:90W アズワン品番65-7214-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする