AC100V/ 200W ランダムサンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62217830 品番EA809XV-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,328
販売価格(税別)
8,480

集じん機能付
ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。
スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。
サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。
直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
集じん機能付。ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。

仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速 アズワン品番65-3892-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする