AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62217875 品番EA899HE-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,450
販売価格(税別)
49,500

集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。

仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口 アズワン品番65-3895-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする