曜日別特売
EA899HW-6A AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ 62217884

AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード62217884品番EA899HW-6A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,910
販売価格(税別)
28,100

45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。
取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁アズワン品番65-3895-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする