AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62217900 品番EA899HT-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,690
販売価格(税別)
67,900

カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。

仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁 アズワン品番65-3895-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする