AC100V/40形 蛍光灯 飛散防止/白色/25本

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード62217970 品番EA758XH-440C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。
直管・ラピッドスタート形
文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめ
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。直管・ラピッドスタート形。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめ。

仕様●型式:FLR40SWMXPR●光色:白色●ガラス管径:32.5mm●長さ:1,198mm●質量:253g●全光束:2,760lm●種別:40形●入数:25本●口金:G13●定格寿命:12,000時間 アズワン品番65-5669-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする