※画像は代表画像です

AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62218024 品番EA968AB-400A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,560
販売価格(税別)
49,600

横形
トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。

仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E 出力(W)400 取付方式横形(脚付) 電圧(V)100/200 電源単相 外被構造開放保護形 アズワン品番65-3900-59 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする