AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード62219187 品番R413I222050T1K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ 〜
KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ 〜 +125 ℃で、厳しい車載認定 AEC-Q200 に適合しています。コンデンサの故障により感電の危険性が生じる可能性がある状況での使用に適しています。「主電源との直列」タイプの用途では使用しないでください。

仕様●静電容量:22nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●誘電正接:=0.3% アズワン品番65-7093-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする