AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 1.2μF ±5% 1セット 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード62219300 品番R76TW412050H3J
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mm アズワン品番65-7147-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする